Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858076
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP718ASN250T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.9mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1858076, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP718ASN250T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
2482
5
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 1,075*
1
€ 5,90*
ab € 0,223*
€ 1,087*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.