Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57238S0M0 Thermistor, NTC, 25Ω, 80s, Toleranz ±20%, 3.9W, 16 x 7 x 23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857827
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57238S0250M000
EAN/GTIN:
     5059045649748
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57238S0M0
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 80s
Widerstand @ 25 °C = 25Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 3.9W
Länge = 16mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 23mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

NTC-Thermistoren wurden speziell entwickelt, um den Strom beim Einschalten durch ihren relativ hohen Widerstand bei Kälte zu begrenzen. Wenn der NTC-Thermistor durch die Strombelastung aufheizt, verringert sich sein Widerstand um den Faktor 10 bis 50, und die Energie, die er bezieht, verringert sich entsprechend. NTC-Thermistoren können höhere Einschaltströme als feste Widerstände bei gleichem Stromverbrauch verarbeiten.Bleihaltige und beschichtete NTC-Thermistoren Verzinnter Kupferdraht, geknickt Die Kennzeichnung der Bauteile umfasst das Herstellerlogo, den Widerstandswert und den Datumscode Sehr stabile elektrische Eigenschaften Anwendungen Einschaltstrombegrenzung, z. B. in Schaltnetzteilen, Sanftanlaufmotoren
Weitere Informationen:
Serie:
B57238S0M0
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
80s
Widerstand @ 25 °C:
25Ω
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
3.9W
Länge:
16mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
23mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1857827, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57238S0250M000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.