Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLFV-EF Drosselspule, 470 μH 30mA mit Ferrit-Kern, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm / ±10%, 2.52MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857701
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLFV32T-471K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 30mA
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 17.4Ω
Serie = NLFV-EF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.52MHz
Formteil = Ja
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
30mA
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
17.4Ω
Serie:
NLFV-EF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.52MHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 470µh, 1857701, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, NLFV32T471KEF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1708
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,1006*
€ 0,3552*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,59*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.