Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLFV-EF Drosselspule, 4,7 μH 210mA mit Ferrit-Kern, 1008 (2520M) Gehäuse 2.5mm / ±20%, 2.52MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857689
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLFV25T-4R7M-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
drosselspule 4,7µh
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 210mA
Gehäuse-Form = 1008 (2520M)
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 290mΩ
Serie = NLFV-EF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.52MHz
Betriebstemperatur max. = +105°C

Gewickelte Harzinduktivität für Entkopplungsschaltungen Magnetischer Abschirmungstyp mit Ferritpulver im äußeren Formharz Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) Anwendung Unter anderem für intelligente Zähler, AV-Geräte, xDSL, elektronische Geräte für die Kommunikationsinfrastruktur, wie mobile Basisstationen, und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
210mA
Gehäuse-Form:
1008 (2520M)
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
290mΩ
Serie:
NLFV-EF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.52MHz
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1857689, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, NLFV25T4R7MEF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0785*
€ 0,2609*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.