Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CLFS EMV-Filter, 250 V, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857479
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810913010
EAN/GTIN:
     5059045233305
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = WE-CLFS
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 114.9mm
Tiefe = 58.5mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 114.9 x 58.5 x 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
WE-CLFS
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
114.9mm
Tiefe:
58.5mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
114.9 x 58.5 x 45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 1857479, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Wurth Elektronik, 810913010, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.