Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TEFA Stromkompensierte SMD Drossel, 107 (1 Turn) Ω, 457 (2 Turn) Ω / 100 MHz, 16.5 Dia. x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782114076130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ferritkern
Serie = WE-TEFA
Impedanz = 107 Ω (1-gängig), 457 Ω (2-gängig)
Prüffrequenz = 100 MHz
Abmessungen = 16.5 Dia. x 13mm
Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +140 °C.
Automobilstandard = AEC-Q200
Betriebstemperatur max. = +140°C

Ferritkern aus MgZn, einem Material, das in einem größeren Frequenzbereich als NiZn arbeitet Viele verschiedene Typen für die bestmögliche Entstörung in Automobilanwendungen Betriebstemperatur: -55 °C bis 140 °C. Anwendungen Allgemein für: Drähte, Koaxialkabel, Drahtbindungskabel, Mehrleiterkabel Daten- und Signalleitungen Integrierte Stromversorgungsleitung Multimedia-Kabelschnittstellen Verschiedene, andere Kabelschnittstellen
Weitere Informationen:
Serie:
WE-TEFA
Impedanz:
107 Ω (1-gängig), 457 Ω (2-gängig)
Prüffrequenz:
100 MHz
Abmessungen:
16.5 Dia. x 13mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 °C → +140 °C.
Automobilstandard:
AEC-Q200
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Weitere Suchbegriffe: Ferritring, SMD Drossel, würth elektronik ferritkern, smd drossel, 1857101, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 782114076130, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
352
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,69*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,461*
€ 0,866*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 352 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 352 Stück
Mindestbestellmenge: 352 Stück ( entspricht € 242,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.