Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-HCFT Drosselspule, Mangan Zink Ferrit-Kern, 1,5 μH, ±20%, 75A, Durchsteckmontage / R-DC 0.4mΩ, max. 37MHz x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857078
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443763521015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 1,5 μH
Gleichstrom max. = 75A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 0.4mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 36mm
Tiefe = 21.5mm
Höhe = 35mm
Abmessungen = 36 x 21.5 x 35mm
Kernmaterial = Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 37MHz
Anschlussraster = 13.5mm
Serie = WE-HCFT
Betriebstemperatur max. = +125°C

THT-Version zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität Induktivität von 1,5 μH bis 65 μH Strombelastbarkeit bis 75 A (Sättigung> 125 A) Extrem niedriger DCR Geringe Kernverluste (MnZn) Magnetisch geschirmt Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C. Anwendungen Speicherinduktivität für hocheffiziente DC/DC-Wandler Hochspannungsnetzteile Akkuladegeräte Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 μH
Gleichstrom max.:
75A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
0.4mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
36mm
Tiefe:
21.5mm
Höhe:
35mm
Abmessungen:
36 x 21.5 x 35mm
Kernmaterial:
Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
37MHz
Anschlussraster:
13.5mm
Serie:
WE-HCFT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1857078, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7443763521015, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 11,31*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,98*
€ 20,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 101,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.