Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli – Fluid Connectors SBG Druckluftpistole, 12bar, +70°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856338
Hersteller:
     Staubli – Fluid Connectors
Herst.-Nr.:
     SBG06.6000/OSHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1856338
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Betriebsdruck = 12bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = SBG
Betriebstemperatur min. = -15°C

Wandelt eine Schnellkupplung schnell in eine Sicherheits-Druckluftpistole um Direkter Anschluss an alle 6-mm-Stäubli Druckluft-Schnellverschlusskupplungen für eine schnelle, einfache Integration in Ihre Installation. Die Kupplung dient als Druckluftpistolengriff. Praktisch Blaspistole kann einfach an der Parkhalterung aufgehängt werden, die über den Ring oder Hebel eine Abbruchfunktion beinhaltet. Robust und zuverlässig. Hochfestes Verbundmaterial widersteht Stößen und Fallenlassen. Perfekte Abdichtung auch bei intensivem Einsatz, für jedes Mal optimales Abblasen. Einfach zu verwenden Sorgfältig entwickelt, um Leichtigkeit und bequeme Handhabung zu kombinieren. Nicht kratzfestes Gehäuse und Abblasstelle, die das Risiko von Kratzern empfindlicher Oberflächen (Farbe, Möbel..) verhindern. Einstellbar, optimiert Luftstrahl Der hochempfindliche Hebel ermöglicht einen echt einstellbaren Luftstrahl, sobald der Druckluftkreislauf geöffnet wird. Die Blaspistolenform ermöglicht die Ausrichtung des Luftstrahls als Verlängerung von Arm und Hand, ohne die Handgelenkpositionierung zu beeinträchtigen oder Ermüdung zu erzeugen, für ausgezeichneten Benutzerkomfort. Stäubli Steckmontage in Druckluftpistole integriert Entwickelt für die gesamte Serie von Stäubli Druckluft-Schnellkupplungen mit 6 mm Durchmesser. Anwendungen Arbeitsplatzreinigung Abblasen von bearbeiteten Teilen und Bearbeitungsständern Entfernen von Staub und Trocknungsteilen an Produktions-, Montage-, Inspektions- und Werkzeugstationen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
12bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
SBG
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.