Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda RWS1000/1500-B Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 125A 1.5kW, EIN 120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856171
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS-1500B-12/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 125A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 261mm
Breite = 127mm
Tiefe = 63mm
Serie = RWS1000/1500-B
Gewicht = 3000g

Die Netzteile der Serie RWS-B mit 50 bis 1500 W bieten eine solide Leistung zu einem günstigen Preis und verfügen über eine Lebensdauer von 10 Jahren Elektrolytkondensatoren, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die Produkte werden durch eine siebenjährige Garantie abgedeckt und sind mit Ausgangsspannungen von 5 bis 48V erhältlich Neben der IEC/EN/UL 60950-1-Zertifizierung sind auch medizinisch zertifizierte Modelle RWS1000B/ME und RWS1500B/ME nach IEC 60601-1 erhältlich. Die RWs-B-Modelle arbeiten mit einem universellen AC-Eingang von 85 - 265 V und erfüllen damit eine Vielzahl von Anwendungen, darunter industrielle, medizinische, Test- und Messanwendungen, Broadcast-, Kommunikations- und LED-Signage.10 Jahre E-Cap-Lebensdauer 7 Jahre Garantie Globale Sicherheitszulassungen Kompakte Bauform Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Rundfunk LED-Beleuchtung und Schilder Prüfen und Messen Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
125A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
261mm
Breite:
127mm
Tiefe:
63mm
Serie:
RWS1000/1500-B
Gewicht:
3000g
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, schaltnetzteil geschlossen 12v, 1856171, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, RWS1500B12S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.