Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power PBR650 Schaltnetzteil, 36V dc / 18.06 A, 20 A 650W 80 → 264V ac, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856066
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     PBR650PS36C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 18.06 A, 20 A
Nennleistung = 650W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 203.2mm
Breite = 101.6mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 65.5mm
Wirkungsgrad = 90%
Temperatur min. = -10°C

Die AC/DC-Schaltnetzteile der Serie PBR650 in einem Gehäuse von nur 4 x 8 x 2,58 Zoll liefern eine kontinuierliche Leistung von 600-650 Watts. Sie sind für medizinische Anwendungen konzipiert, einschließlich solcher, die eine BF-Isolierung mit einer Betriebshöhe von bis zu 5000 m benötigen.Medizinische Sicherheitszulassungen (BF) 4″ x 8″ Paket 5 V Standby- und 12 V Lüfterversorgung AC OK, Inhibit & Remote Sense Leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse B 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
18.06 A, 20 A
Nennleistung:
650W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
203.2mm
Breite:
101.6mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
65.5mm
Wirkungsgrad:
90%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1856066, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, PBR650PS36C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 268,26*
€ 316,29*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 346,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 355,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.