Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power PBR650 Schaltnetzteil, 12V dc / 50 A, 55 A 650W 80 → 264V ac, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856064
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     PBR650PS12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 50 A, 55 A
Nennleistung = 650W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 203.2mm
Breite = 101.6mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 65.5mm
Wirkungsgrad = 90%
Temperatur min. = -10°C

Die AC/DC-Schaltnetzteile der Serie PBR650 in einem Gehäuse von nur 4 x 8 x 2,58 Zoll liefern eine kontinuierliche Leistung von 600-650 Watts. Sie sind für medizinische Anwendungen konzipiert, einschließlich solcher, die eine BF-Isolierung mit einer Betriebshöhe von bis zu 5000 m benötigen.Medizinische Sicherheitszulassungen (BF) 4″ x 8″ Paket 5 V Standby- und 12 V Lüfterversorgung AC OK, Inhibit & Remote Sense Leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse B 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
50 A, 55 A
Nennleistung:
650W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
203.2mm
Breite:
101.6mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
65.5mm
Wirkungsgrad:
90%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, tischnetzgerät 12v, 1856064, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, PBR650PS12C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 269,25*
€ 317,68*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 347,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 264,70*
€ 356,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.