Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IC-Sockel LGA-Gehäuse Prototypbuchse 0.85mm Raster 3647-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1855915
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2822979-4
EAN/GTIN:
     5059045250845
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Gehäusetyp = LGA
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 3647
Raster = 0.85mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 500.0mA
Sockelmontage-Typ = Oberflächenmontage
Geräte Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
LGA
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
3647
Raster:
0.85mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
500.0mA
Sockelmontage-Typ:
Oberflächenmontage
Geräte Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 1855915, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, TE Connectivity, 228229794, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.