Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett HSS Handsägeblatt 6 TPI, 400,0 mm x 32.0mm, für verschiedene Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Starrett HSS Handsägeblatt 6 TPI, 400,0 mm x 32.0mm, für verschiedene Materialien
Starrett HSS Handsägeblatt 6 TPI, 400,0 mm x 32.0mm, für verschiedene Materialien
Artikel-Nr.:
     108EL-1855182
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     AX0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 400mm
bügelsägeblatt
Klingenlänge = 400,0 mm
Breite = 32.0mm
Materialien geschnitten = verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll = 6
Material/Stoff = HSS

HSS-Hochleistungs-Bügelsägeblätter. Lange Lebensdauer, hohe Leistung, HSS-Klingen aus Molybdän für kraftbetriebene Kolbensägen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
400,0 mm
Breite:
32.0mm
Materialien geschnitten:
verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll:
6
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt starrett, 1855182, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, Starrett, AX0011, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.