| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854772 Herst.-Nr.: 1854772 EAN/GTIN: 5059045118688 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 4 Montage = Drahtanschluss Typ = Batteriehalter Abmessungen = 53.5 x 50 x13mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AAA-Batteriegrößen mit Kabeldrahtbefestigung von 150 mm geeignet und hat ein Maß von 53,5 mm x 50 mm x 13 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,6 mm • Anzahl der Zellen: 4Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 4 | Montage: | Drahtanschluss | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 53.5 x 50 x13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854772, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH441A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |