| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854763 Herst.-Nr.: 1854763 EAN/GTIN: 5059045118619 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = N Anzahl von Zellen = 1 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 34.6 x 13.2 x 12.5mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für 1-Zellen-Akku der Größe N mit einem Stift geeignet. Er hat Abmessungen von 34,6 mm x 13,2 mm x 12,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• Haltermaterial: PP-Harz • Stift: 0,8 mm x 24 mm, Messing vernickelt • Federmaterial: 0,5 mm 65 C vernickelter Stahl • Nietmaterial: Vernickeltes MessingAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | N | Anzahl von Zellen: | 1 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 34.6 x 13.2 x 12.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854763, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH5113P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |