| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854762 Herst.-Nr.: 1854762 EAN/GTIN: 5059045118602 |
| |
|
| | |
| Typ = Batteriehalter Abmessungen = 29 x 25.4mm Gehäusematerial = PBT
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für eine CR2325-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 29 mm x 25,4 mm. Er hat eine Nennspannung von 500 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PBT • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze, 0,6 mm dick, vergoldet, 1 HE über Nickel, 5 HE Minimum • Isolationswiderstand: 500 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 12 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 29 x 25.4mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854762, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH252325, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |