| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854746 Herst.-Nr.: 1854746 EAN/GTIN: 5059045118534 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AA Anzahl von Zellen = 4 Montage = Drahtanschluss Typ = Batteriehalter Abmessungen = 80 x 63 x 19mm
Batteriehalter RS ProDer RS Pro Sicherheitsbatteriehalter ist für 4-Zellen-Akkus der Größe AA mit USB geeignet. Er hat Abmessungen von 80 mm x 63 mm x 19 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: ABS-Harz • Federmaterial: 0,6 mm 65 C Federdraht • Spannung: DC-Ausgang 5 V USB-A-01 • Schalter: SK13D01V5Anwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AA | Anzahl von Zellen: | 4 | Montage: | Drahtanschluss | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 80 x 63 x 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854746, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH3413SUSB, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |