| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854730 Herst.-Nr.: 1854730 EAN/GTIN: 5059045118411 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = 9 V PP3 Montage = Drahtanschluss Typ = Batteriehalter Abmessungen = 68.3 x 33.3 x 21.1mm
Batteriehalter RS ProDer RS Pro Sicherheitsbatteriehalter ist für 9-V-Batterien mit einem 150-mm-Kabel und Schalter geeignet. Er hat Abmessungen von 68,3 mm x 33,3 mm x 21,1 mm. Der Batteriehalter für die Kabelmontage verfügt über einen LID zum Schutz und zur Vermeidung von Schäden an Schaltkreisen und Komponenten vor Batterielecks. Der Halter verfügt über einen Schalter und eine 6-polige SNAP-Terminal.Eigenschaften und Vorteile• Material: ABS-Harz • Draht: UL1007 26 AWG • Schalter SS-12F-15-G4Zertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | 9 V PP3 | Montage: | Drahtanschluss | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 68.3 x 33.3 x 21.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854730, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH9VAS, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |