| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854721 Herst.-Nr.: 1854721 EAN/GTIN: 5059044126295 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 23 x 27 x 5.8mm Gehäusematerial = PBT
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für eine CR2032-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 23 mm x 27 mm x 5,8 mm. Er hat eine Nennspannung von 500 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 2 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PBT • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und s85 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze 0,2 mm dick verzinnt über Nickel • Isolationswiderstand: 1000 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 50 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 23 x 27 x 5.8mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854721, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH262032, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |