| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854720 Herst.-Nr.: 1854720 EAN/GTIN: 5059044126288 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2450 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 29.35 x 26.75 x 9.5mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für einen CR2325-Akku geeignet und hat Abmessungen von 29,35 mm x 26,75 mm x 9,5 mm. Er hat eine Nennspannung von 250 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PBT +30 % GF • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze, 0,2 mm dick, vergoldet, 1 HE über Nickel, 5 HE Minimum • Isolationswiderstand: 1000 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 30 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2450 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 29.35 x 26.75 x 9.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854720, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH2732450, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |