| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854717 Herst.-Nr.: 1854717 EAN/GTIN: 5059045118312 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 28.4 x 16 x 5.5mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für eine CR2032-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 28,4 mm x 16 mm x 5,5 mm. Er hat eine Nennspannung von 500 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: LCP 30 % GF • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 85 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze 0,25 mm dick, vergoldet, 1 HE über Nickel, 5 HE Minimum • Beschichtung: Zinn über Nickel • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 28.4 x 16 x 5.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854717, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH292032, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |