| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854712 Herst.-Nr.: 1854712 EAN/GTIN: 5059045118282 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 27.8 x 22.8mm Gehäusematerial = PBT
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für eine CR2032-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 27,8 mm x 22,8 mm. Er hat eine Nennspannung von 500 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PBT • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und +105 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze 0,6 mm dick verzinnt über Nickel • Isolationswiderstand: 500 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 12 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 27.8 x 22.8mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854712, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH252032, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |