| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854700 Herst.-Nr.: 1854700 EAN/GTIN: 5059044126141 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 2 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 53 x 24.5 x 13mm Kontakttyp = Lötanschluss
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AAA-Batteriegrößen mit Lötanschluss Terminal Kontakt geeignet und hat ein Maß von 53 mm x 24,5 mm x 13 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,6 mm • Anzahl der Zellen: 2Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 2 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 53 x 24.5 x 13mm | Kontakttyp: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854700, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH4213D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |