| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854687 Herst.-Nr.: 1854687 EAN/GTIN: 5059045118206 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = D Anzahl von Zellen = 6 Montage = Snap-In Typ = Batteriehalter Abmessungen = 106 x 70 x 55.6mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für 6-Zellen-Akkus der Größe D mit SNAP-Terminal geeignet. Er hat Abmessungen von 106 mm x 70 mm x 55,6 mm. Der Batteriehalter ist auch für den CR2032-Akku geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Haltermaterial: PP-Harz • Federmaterial: 0,9 mm 65 C Federdraht • mit Terminal mit 6 StiftenAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | D | Anzahl von Zellen: | 6 | Montage: | Snap-In | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 106 x 70 x 55.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854687, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH161B, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |