Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 6 x D Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 6 x D Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854682
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854682
EAN/GTIN:
     5059044126035
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = D
Anzahl von Zellen = 6
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 195 x 73.5 x 32.8mm
Kontakttyp = Lötanschluss

Batteriehalter, geeignet für D-Größe x 6 Zellen mit KennzeichnungBatteriehalter für CR2032 geeignet
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
D
Anzahl von Zellen:
6
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
195 x 73.5 x 32.8mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1854682, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH162D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.