| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854676 Herst.-Nr.: 1854676 EAN/GTIN: 5059045118190 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = D Anzahl von Zellen = 4 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 133.5 x 74 x 32mm Kontakttyp = Lötanschluss
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für 4-Zellen-Akkus der Größe D mit Lötanschluss geeignet. Er hat Abmessungen von 133,5 mm x 74 mm x 32 mm.Eigenschaften und Vorteile• Haltermaterial: PP-Harz • Federmaterial: 1,0 mm 65 C Federdraht • mit einer großen TerminalAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | D | Anzahl von Zellen: | 4 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 133.5 x 74 x 32mm | Kontakttyp: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854676, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH1421D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |