| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854667 Herst.-Nr.: 1854667 EAN/GTIN: 5059045118107 |
| |
|
| | |
| Typ = Batteriehalter Abmessungen = 16.7 x 15.1 x 3.8mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Metall-Knopfzellenbatteriehalter ist für eine CR1620-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 16,7 mm x 15,1 mm x 3,8 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: 0,3 mm vernickelte PhosphorbronzeZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 16.7 x 15.1 x 3.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854667, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BC1601, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |