| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854664 Herst.-Nr.: 1854664 EAN/GTIN: 5059045118084 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 22.4 x 19.6 x 4mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Metall-Knopfzellenbatteriehalter ist für eine CR2032-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 22,4 x 19,6 x 4 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: 0,3 mm vernickelte Phosphorbronze • Eckenradius des Prozesses: 0,30 mm • Toleranz: ISO 2768-M, sofern nicht anders angegeben • Oberfläche: Keine Grate, kein Fett • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 85 °C.Zertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 22.4 x 19.6 x 4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854664, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BC2002, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |