| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854663 Herst.-Nr.: 1854663 EAN/GTIN: 5059045118077 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = C Anzahl von Zellen = 2 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 62.6 x 55.8 x 23.5mm Kontakttyp = Lötanschluss
Batteriehalter von RS ProDer Batteriehalter von RS Pro ist für die Batteriegröße C mit einem Terminal mit Lötanschluss geeignet und hat ein Maß von 62,6 mm x 55,8 mm x 23,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,8 mm • Anzahl der Zellen: 2Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | C | Anzahl von Zellen: | 2 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 62.6 x 55.8 x 23.5mm | Kontakttyp: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854663, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH2211D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |