| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854657 Herst.-Nr.: 1854657 EAN/GTIN: 5059044125922 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2450 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 35.6 x 22.6 x 5.8mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Metall-Knopfzellenbatteriehalter ist für eine CR2450-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 35,6 x 22,6 x 5,8 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: 0,25 mm vernickelte PhosphorbronzeZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2450 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 35.6 x 22.6 x 5.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854657, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BC2404, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |