| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854644 Herst.-Nr.: 1854644 EAN/GTIN: 5059044125885 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AA Anzahl von Zellen = 3 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 58 x 48.3 x 17mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AA-Zellen mit PIN-Terminal (Leiterplattenmontage) geeignet und hat ein Maß von 58 x 48,3 x 17 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • Vernickelte Feder aus Stahl • Niet aus vernickeltem Messing • Anzahl der Zellen: 3Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AA | Anzahl von Zellen: | 3 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 58 x 48.3 x 17mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854644, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH3313P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |