Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 1 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 1 x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854605
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854605
EAN/GTIN:
     5059045117711
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 57 x 17 x 14mm

Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AA-Zellen mit PIN-Terminal (Leiterplattenmontage) geeignet und hat ein Maß von 57 x 17 x 14 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • Vernickelte Feder aus Stahl • Niet aus vernickeltem MessingAnwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
57 x 17 x 14mm
Weitere Suchbegriffe: 1854605, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH3111P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.