Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace B97 Radialgebläse, 12 V dc, DC, 65.3cfm, 69 dB(A)dB(A), 97 x 97 x 33mm, 8200U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854552
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BMC12P2G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 65.3cfm
Serie = San Ace B97
Höhe = 97mm
Breite = 97mm
Tiefe = 33mm
Abmessungen = 97 x 97 x 33mm
Lüfterdrehzahl = 8200U/min
Geräuschpegel = 69dB(A)
Befestigungsloch-Abstand = 71 x 71mm
Strom max. = 6.2A
Lochabstand horizontal = 71mm

Sanyo Denki Europe SA. Wir freuen uns, Ihnen das neue Gebläse vom Typ San Ace B97 9BMC mit einer Dicke von 97 mm x 33 mm vorstellen zu können. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Anforderungen an hohe Kühlleistungen und geringere Geräuschentwicklung in Geräten mit extrem hoher Dichte der IT-, Kommunikations- und OA-Industrie zu erfüllen.Hoher Luftstrom und statischer Druck Max. Luftmenge: 1,85m3/min Max. Statischer Druck: 1.950 Pa Hohe Kühlleistung auch bei Geräten mit hoher Leistung Systemimpedanz Geräuscharm und hohe Energieeffizienz Seine PWM-Steuerfunktion ermöglicht die externe Steuerung der Lüfterdrehzahl und trägt so zur geringeren Geräuschentwicklung und höheren Energieeffizienz von Geräten bei.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
65.3cfm
Serie:
San Ace B97
Höhe:
97mm
Breite:
97mm
Tiefe:
33mm
Abmessungen:
97 x 97 x 33mm
Lüfterdrehzahl:
8200U/min
Geräuschpegel:
69dB(A)
Befestigungsloch-Abstand:
71 x 71mm
Strom max.:
6.2A
Lochabstand horizontal:
71mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, 1854552, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9BMC12P2G001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 61,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,61*
€ 85,11*
1 Tag
65
€ 14,99*
ab € 53,26*
€ 89,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.