Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2430 Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854289
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79573131
EAN/GTIN:
     5059045645962
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2430
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Abmessungen = 32.7 x 24.5 x 2.8mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2430
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Abmessungen:
32.7 x 24.5 x 2.8mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1854289, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79573131, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.