Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 10nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 14.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKT 1813 Folienkondensator 10nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 14.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854280
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813310405
EAN/GTIN:
     5059040971707
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Anschlussraster = 14.5mm
Länge = 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Anschlussraster:
14.5mm
Länge:
11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1854280, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813310405, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.