Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard FI-Dose Kunststoff passiv Oberflächenmontage Geschaltet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853197
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     RCD08MPVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1853197
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
RCD Steckdosen
Material = Kunststoff
RCD Typ = passiv
Montageart = Oberflächenmontage
Geschaltet = Ja
Auslösegeschwindigkeit = 40ms
Betriebsspannung = 230 V ac
Polzahl = 2

Der FI-Schutzschalter mit zwei Steckdosen ersetzt einfach eine vorhandene Doppelsteckdose, die zwei geschützte geschaltete Steckdosen bietet. Seine robuste Metallkonstruktion ist ideal für den Einsatz in Fabriken und anderen industriellen Umgebungen, in denen Schutz vor Stößen und Brandgefahr unerlässlich ist. Die Kontakte brechen, wenn die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen wird. Nach einem Stromausfall wird das Gerät/Gerät sofort wieder mit Strom versorgt.Lieferung mit einer 40-mm-BS-Wandbox mit Metalloberfläche Bietet zwei geschützte geschaltete Steckdosen für Komfort und zusätzliche Sicherheit Schützt Geräte vor möglicher Brandgefahr Manueller Reset Besonders schnelle Aktion - löst innerhalb von 40 Millisekunden aus Trennt automatisch sowohl spannungsführende als auch neutrale Verbindungen, wobei die Erdungsverbindung intakt bleibt Bleibt verriegelt, wenn das Netzteil vorübergehend verloren geht. Ideal für Gefrierschränke, bei denen die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt werden muss Prüftaste für Sicherheitsprüfungen Schützt dennoch mit verloren gegangenem Neutralleiter Schützt weiterhin mit pulsierenden DC-Erdschlussströmen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
RCD Typ:
passiv
Montageart:
Oberflächenmontage
Geschaltet:
Ja
Auslösegeschwindigkeit:
40ms
Betriebsspannung:
230 V ac
Polzahl:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,73*
€ 83,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 90,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.