Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s
Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1853070
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     QUARTZ-COMPACT-11-LTE(EU) + ACC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-LAN-Router
Modell = QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) + ZUBEHÖR
Netzwerkgeschwindigkeit = 150Mbit/s
WLAN-Standard = 802.11 b/g/n
WLAN-Band = 0.9 GHz, 2.1GHz
Abmessungen = 59 x 23.5 x 78.5mm
Gewicht = 150g
Tiefe = 23.5mm
Breite = 59mm
Höhe = 78.5mm

Europäische 4G-/LTE-Bänder Hochgeschwindigkeitsdaten über LTE-Netzwerk Hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen Integrierter Watch Dog, Multi-Link-Erkennung Ultrakompakte Industrie-Bauweise Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit VPN: PPTP, L2TP, GRE, IPSec 1 x LAN, 1 x serieller Anschluss Optionales GPS Zusatzausstattung Unterstützt DHCP-Server Unterstützt DNS-Proxy und Dynamic DNS (DNSS) Unterstützt Timing-Betrieb Unterstützt LED-Statusanzeige Unterstützt APN- und VDPN-Wireless-Zugriff auf private Netzwerke Örtliche und Fernverwaltung SNMP-Netzwerkverwaltung, NTP-Unterstützung Unterstützt Datenübertragung von Seriell auf IP LCP/ICMP/Flow/Heartbeat-Prüfung
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-LAN-Router
Modell:
QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) + ZUBEHÖR
Netzwerkgeschwindigkeit:
150Mbit/s
WLAN-Standard:
802.11 b/g/n
WLAN-Band:
0.9 GHz, 2.1GHz
Abmessungen:
59 x 23.5 x 78.5mm
Gewicht:
150g
Tiefe:
23.5mm
Breite:
59mm
Höhe:
78.5mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, umts router vpn, 3g router, siretta router, 1853070, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siretta, QUARTZCOMPACT11LTE(EU)+ACC, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.