Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s
Siretta QUARTZ-COMPACT-11-LTE (EU) Router 3G, 4G 150Mbit/s 0.9GHz 802.11 b/g/n 150Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1853067
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     QUARTZ-COMPACT-11-LTE(EU)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-LAN-Router
Wireless-Konnektivität = 3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit = 150Mbit/s
Übertragungsrate Funk = 150Mbit/s
WLAN-Band = 0.9 GHz, 2.1GHz
Abmessungen = 59 x 23.5 x 78.5mm
Gewicht = 150g
Tiefe = 23.5mm
Breite = 59mm
Höhe = 78.5mm

Europäische 4G-/LTE-Bänder Hochgeschwindigkeitsdaten über LTE-Netzwerk Hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen Integrierter Watch Dog, Multi-Link-Erkennung Ultrakompakte Industrie-Bauweise Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit VPN: PPTP, L2TP, GRE, IPSec 1 x LAN, 1 x serieller Anschluss Unterstützt DHCP-Server Unterstützt DNS-Proxy und Dynamic DNS (DNSS) Unterstützt Timing-Betrieb Unterstützt LED-Statusanzeige Unterstützt APN- und VDPN-Wireless-Zugriff auf private Netzwerke Örtliche und Fernverwaltung SNMP- Netzwerk- Verwaltung, NTP-Unterstützung Unterstützt Datenübertragung von Seriell auf IP LCP/ICMP/Flow/Heartbeat-Prüfung
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-LAN-Router
Wireless-Konnektivität:
3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit:
150Mbit/s
Übertragungsrate Funk:
150Mbit/s
WLAN-Band:
0.9 GHz, 2.1GHz
Abmessungen:
59 x 23.5 x 78.5mm
Gewicht:
150g
Tiefe:
23.5mm
Breite:
59mm
Höhe:
78.5mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, umts router vpn, 3g router, siretta router, 1853067, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siretta, QUARTZCOMPACT11LTE(EU), Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.