Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 25Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 25Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1853051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853051
EAN/GTIN:
     5059045117223
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
leistungswiderstand
Widerstand = 25Ω
Leistung = 2kW
Serie = RSPR2K
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 60 x 65 x 15mm
Gesamtlänge = 60mm

Dickschicht-Leistungswiderstand von RS ProDer Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie RS Pro RSPR2K für Frontplattenmontage hat einen Widerstand von 25 Ohm und einen Nennleistungswert von 2000 W. Die Abmessungen betragen 60 mm x 65 mm x 15 mm (L x B x H). Der Kühlkörperwiderstand ist für mehrere Branchen und Anwendungen geeignet. Die besten Ergebnisse können durch Wärmeleitung zum Kühlkörper RTH-cs< 0,025 °K/W erzielt werden, was wiederum durch die Verwendung von Wärmeleitpaste mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1 W/mK erreicht werden kann. Hinweis: Die Ebenheit der Kühlplatte muss insgesamt besser als 0,05 mm sein Die Rauheit der Oberfläche sollte 6,4 μm nicht überschreitenEigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 150 °C. • Temperaturkoeffizient zwischen -150 ppm/°C und 150 ppm/°C • Anschlussart: Schraube • Maximaler Dauerstrom: 120 A • Minimaler Isolationswiderstand: 10 Gohm bei 1000 VAnwendungen• Netzteile • Steuergeräte • RobotikZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
2kW
Serie:
RSPR2K
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
60 x 65 x 15mm
Gesamtlänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 1853051, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RSPR2K25RK, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.