Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 15Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 15Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C
RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 15Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1853050
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853050
EAN/GTIN:
     5059045117216
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
leistungswiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 2kW
Serie = RSPR2K
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 60 x 65 x 15mm
Gesamtbreite = 65mm

RS Pro 2000-Watt-Dickschicht-Kühlkörperwiderstand für Frontplattenmontage Dieser Dickschichtwiderstand von RS Pro ist ein hochwertiger und robuster Leistungswiderstand, der für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist. Die Frontplattenmontage ist für den Einsatz mit einem Kühlkörper vorgesehen, um 2000 Watts Verlustleistung und einen Widerstand von 15 Ω zu bieten. Eigenschaften und Vorteile 2000 Watt Betriebsleistung Induktionsfreie Bauweise Hohe Isolierungs- und Teilentladungsleistung Materialien gemäß UL94-V0 RoHS-kompatibel Anwendung Dickschichtwiderstände sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit Antrieben mit variabler Drehzahl, Netzteilen, Robotik, Steuergeräten, Motorsteuerung und mehr. Zugkraft Stromversorgungen Steuergeräte Robotik Häufig gestellte Fragen Wie hoch ist die maximale Betriebsspannung? Die maximale Betriebsspannung dieses Widerstands beträgt 5 kV dc. Was ist die Widerstandstoleranz? J (5 %) und K (10 %). Was ist der maximale Dauerstrom? 120 A
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
2kW
Serie:
RSPR2K
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
60 x 65 x 15mm
Gesamtbreite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: 1853050, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RSPR2K15RK, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,46*
€ 402,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.