Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 2.5Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dickschicht Lastwiderstand 2.5Ω ±10% / 2kW, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1853049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853049
EAN/GTIN:
     5059045117209
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
leistungswiderstand
Widerstand = 2.5Ω
Leistung = 2kW
Serie = RSPR2K
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 60 x 65 x 15mm
Gesamtlänge = 60mm

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.5Ω
Leistung:
2kW
Serie:
RSPR2K
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
60 x 65 x 15mm
Gesamtlänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 1853049, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RSPR2K2R5K, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.