Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852426
EAN/GTIN:
     5059044125373
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 100W
Serie = RSLPR100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 100 x 75 x 5.7mm
Gesamthöhe = 5.7mm

Widerstand für Frontplattenmontage von RS ProDer in Aluminiumgehäuse untergebrachte Widerstand der RS Pro RSLPR100-Serie hat einen Widerstand von 150 Ohm und einen Nennleistungswert von 100 W. Die Abmessungen betragen 100 mm x 75 mm x 5,7 mm (L x B x H). Dieser flache Widerstand ist für mehrere Branchen und Anwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 250 °C. • Toleranz: ±5 % • Durchschlagsfestigkeit: 2500 V ac eff für 1 Minute • Minimaler Isolationswiderstand: 100 MOhmAnwendungen• Elektrofahrzeuge • Netzteile • Steuergeräte • RobotikZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
100W
Serie:
RSLPR100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
100 x 75 x 5.7mm
Gesamthöhe:
5.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1852426, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RSLPR100150RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.