Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 18Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Lastwiderstand 18Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852373
EAN/GTIN:
     5059044125090
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 18Ω
Leistung = 50W
Serie = RSLPR50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 50 x 75 x 5.7mm
Gesamtbreite = 75mm

Widerstand für Frontplattenmontage von RS ProDer in Aluminiumgehäuse untergebrachte Widerstand der RS Pro RSLPR50-Serie für Frontplattenmontage hat einen Widerstand von 18 Ohm und einen Nennleistungswert von 50 W. Die Abmessungen betragen 50 mm x 75 mm x 5,7 mm (L x B x H). Dieser flache Widerstand ist für mehrere Branchen und Anwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 250 °C. • Toleranz: ±5 % • Durchschlagsfestigkeit: 2500 V ac eff für 1 Minute • Minimaler Isolationswiderstand: Größer als 100 MOhmAnwendungen• Elektrofahrzeuge • Netzteile • Steuergeräte • RobotikZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
18Ω
Leistung:
50W
Serie:
RSLPR50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
50 x 75 x 5.7mm
Gesamtbreite:
75mm
Weitere Suchbegriffe: 1852373, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RSLPR5018RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.