Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 27Ω ±5% / 600W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Lastwiderstand 27Ω ±5% / 600W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852351
EAN/GTIN:
     5059044124970
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
leistungswiderstand
Widerstand = 27Ω
Leistung = 600W
Serie = R600
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +200ppm/°C
Abmessungen = 335 x 60 x 30mm
Gesamtlänge = 335mm

RS Pro BremswiderstandDer metallbeschichtete Bremswiderstand RS Pro der Serie R600 mit Aluminiumgehäuse hat einen Widerstand von 27 Ohm und einen Nennleistungswert von 600 W. Die Abmessungen betragen 335 mm x 60 mm x 30 mm (L x B x H). Dieser metallummantelte Bremswiderstand wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Leistungsdichte • Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 250 °C. • Der Temperaturkoeffizient liegt zwischen -200 ppm/°C und 200 ppm/°C. • Toleranz: ±5 % • Durchschlagsfestigkeit: 1500 V ac eff für 1 Minute • Feuchtigkeit: 40 °C, 90 % Rh, 240 Stunden • Minimaler Isolationswiderstand: 20 MOhmZertifizierungen• UL-Zulassung (Kabel)
Weitere Informationen:
Widerstand:
27Ω
Leistung:
600W
Serie:
R600
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+200ppm/°C
Abmessungen:
335 x 60 x 30mm
Gesamtlänge:
335mm
Weitere Suchbegriffe: 1852351, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, AHBR60027RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.