Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 47Ω ±5% / 400W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Lastwiderstand 47Ω ±5% / 400W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852330
EAN/GTIN:
     5059044124840
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 400w
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 400W
Serie = R400
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +200ppm/°C
Abmessungen = 265 x 60 x 30mm
Gesamthöhe = 30mm

RS Pro BremswiderstandDer metallbeschichtete Bremswiderstand RS Pro der Serie R400 mit Aluminiumgehäuse hat einen Widerstand von 47 Ohm und einen Nennleistungswert von 400 W. Die Abmessungen betragen 265 mm x 60 mm x 30 mm (L x B x H). Dieser hochwertige Kabelwiderstand wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Leistungsdichte • Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar • Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 250 °C. • Temperaturkoeffizient zwischen -200 ppm/°C und 200 ppm/°C • Toleranz: ±5 % • Durchschlagsfestigkeit: 1500 V ac eff für 1 Minute • Feuchtigkeit: 40 °C, 90 % Rh, 240 Stunden • Minimaler Isolationswiderstand: 20 MOhmZertifizierungen• UL-Zulassung (Kabel)
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
400W
Serie:
R400
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+200ppm/°C
Abmessungen:
265 x 60 x 30mm
Gesamthöhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1852330, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, AHBR40047RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.