Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 12Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Lastwiderstand 12Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852303
EAN/GTIN:
     5059044124666
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 500w
leistungswiderstand
Widerstand = 12Ω
Leistung = 500W
Serie = R500
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 330 x 80 x 10mm
Gesamthöhe = 10mm

Flacher Bremswiderstand von RS ProDer Widerstand der RS Pro R500-Serie hat einen Widerstand von 12 Ohm und eine Nennleistung von 500 W. Es hat ein Aluminiumgehäuse mit ±5 % Toleranz. Dieser metallummantelte Bremswiderstand wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar • Hohe Leistungsdichte • Der Betriebstemperaturkoeffizient liegt zwischen -100 ppm/°C und 100 ppm/°C. • Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 250 °C. • DrahtanschlussklemmenZertifizierungen• UL-Zulassung • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Leistung:
500W
Serie:
R500
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
330 x 80 x 10mm
Gesamthöhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1852303, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, LPBR50012RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.