Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 10Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Lastwiderstand 10Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852294
EAN/GTIN:
     5059044124598
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 300W
Serie = R300
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 210 x 80 x 10mm
Gesamthöhe = 10mm

RS Pro BremswiderstandDer Bremswiderstand mit Aluminiumgehäuse der RS Pro R300-Serie hat einen Widerstand von 10 Ohm und einen Nennleistungswert von 300 W. Die Abmessungen betragen 210 mm x 80 mm x 10 mm (L x B x H). Dieser hochwertige Kabelwiderstand wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Leistungsdichte • Flache Bauform • Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar • Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 250 °C. • Temperaturkoeffizient zwischen -100 ppm/°C und 100 ppm/°C • Toleranz: ±5 % • Durchschlagsfestigkeit: 1500 V ac eff für 1 Minute • Minimaler Isolationswiderstand: 500 MOhmZertifizierungen• UL-Zulassung (Kabel)
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
300W
Serie:
R300
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
210 x 80 x 10mm
Gesamthöhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1852294, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, LPBR30010RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.