Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 10 bit DAC BU22210MUV-E2, 10 VQFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851358
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU22210MUV-E2
EAN/GTIN:
     5059045364016
Suchbegriffe:
1851358
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Auflösung = 10 bit
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 10
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 1mm
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 bit
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
10
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,81*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 5,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.