Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung BU46K292G-TL, CMOS SSOP 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1850885
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU46K292G-TL
EAN/GTIN:
     5059045637066
Suchbegriffe:
1850885
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = CMOS Spannungs-Detektor
Anzahl der Supervisors = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max. = 2.9V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
CMOS Spannungs-Detektor
Anzahl der Supervisors:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max.:
2.9V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,90*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 1,263*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.