Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8JX-P -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 300W, 100 → 240V ac, 12V dc / 27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8JX-P -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 300W, 100 → 240V ac, 12V dc / 27A
Artikel-Nr.:
     108EL-1849499
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8JX-P30012CD
EAN/GTIN:
     4548583103801
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 27A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Nennleistung = 300W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123mm
Breite = 77.6mm
Tiefe = 249mm
Serie = S8JX-P
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Abgedeckte Ausführung, mit Lüfter, 100 bis 240 V ac, Nennleistung 300 W, Ausgang: 12 V, Anschlussklemmenblöcke (Schraubklemme), Fernbedienungsfunktion, Parallelbetrieb, OberschwingungsstromemissionenGrenzwerte für harmonische StromemissionenAnwendbar für freie Eingangsspannung: 100 bis 240 V acErweiterter DC-Eingangsspannungsbereich: 80 bis 370 V dcDer DC-Eingang unterliegt nicht den EG-Richtlinien und Sicherheitsstandards.Einfache Montage: Fronthalterung und DIN-Schienenmontage gehören zum Lieferumfang des Produkts. Schraubmontage an der Oberseite. (Außer 300-/600-W-Modelle)SicherheitsnormenLeistungsstarke, anwendungsbezogene Funktionen sind im Lieferumfang des Produkts enthalten.Alarmerkennungsfunktion, Fernbedienungsfunktion, Fernerfassungsfunktion der Serie S8JX-G
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
27A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Nennleistung:
300W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123mm
Breite:
77.6mm
Tiefe:
249mm
Serie:
S8JX-P
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 300w, 1849499, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8JXP30012CD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,30*
€ 336,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,14*
€ 360,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.